世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
材質シリコン、磁石
寸法(mm)18×25×55
質量(g)50/2pcs
伸縮範囲(cm)12~20
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。
色ナチュラル
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン66
使用場所屋内
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
用途ケーブルの結束と固定
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルなどの結束。
完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番818-0434
材質ナイロン66
長さ(mm)170
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.1
色ナチュラル
質量(g)975
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)44
引張強度(N)222
1袋
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。
使用温度範囲(℃)-60~85
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番438-2056
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
長さ(mm)361
幅(mm)2.4
厚さ(mm)1.2
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。
長さ(mm)102
最大結束径(Φmm)21
色ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本
トラスコ品番477-5392
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)0.9
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)80
使用場所屋内用
1セット(250本)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番256-6720
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)15.0
引張強度(N)98.1
最小結束径(Φmm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥729
税込¥802
当日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内用
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番256-6719
材質ナイロン66
長さ(mm)80
幅(mm)1.6
厚さ(mm)1
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)15
引張強度(N)68.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥669
税込¥736
当日出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番403-6875
セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内用
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71~564ミリの豊富な種類
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質本体:PA 66
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)99
最大結束径(Φmm)22
色ナチュラル
材質ナイロン66
タイプ標準タイプ
寸法N(mm)2.5
引張強度[N(kg)]80(8.2)
1パック(200個)
¥639
税込¥703
9日以内出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。
長さ(mm)457
幅(mm)10
材質/仕上熱可塑性エラストマー、スチール
質量(g)65
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。
材質/仕上熱可塑性エラストマー、スチール
一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
仕様ハロゲン:フリー
材質ポリアミド 66(PA 66)
幅(mm)7.5
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL 94 V-2
引張強度(N)220
RoHS指令(10物質対応)対応
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色ナチュラル
特性耐油
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定
色ナチュラル
材質ナイロン
長さ(mm)79
最大結束径(Φmm)17
仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可
幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)(ヘッド)2.9
規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):あり
グレード(材質)ポリイミド PA
連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)
固定方法その他
難燃性V-2
最小結束径(Φmm)0.8
推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2
ロックロック爪
作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)
ループ引張強度N(LBS)80(18)
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内用
関連キーワード
1
2
次へ