2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A)2.1 寸法(mm)163×23×37 質量(g)190 コード長さ(m)約1.7 USBポートUSB-A メス コネクター1個 種類埋込コンセント コンセント個数2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電力(W)AC差込口合計:1400まで スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数4 機能耐トラッキング 定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A) 付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート 使用温度範囲(℃)-10~40 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,753 税込3,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)