コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状2P
質量(g)240(コード含む)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340
シャッター付き
雷ガードあり
フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ブラウン
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
インテリアに馴染む木目調デザイン!パソコンやテレビなどの接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷サージ吸収素子や、待機電力を節約する差込口毎のスイッチを搭載した6個口タップです。
仕様通電表示ランプ×(個別スイッチにて確認可)
規格PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2ピン
定格電流(A)15
機能雷サージ/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32(本体のみ)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内専用
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
関連キーワード