インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザイン。キャスター付きなので、ゴミの回収や掃除の際も移動がスムーズに!。幅の狭いスリムな形状。フタはペダル式で開閉。ダンバー機能でフタがゆっくり閉まります。ゴミ袋を見せない美しいデザイン。移動が楽にできるキャスター付き
幅の狭いスリムな形状で、フタはペダル式で両手がふさがっていてもラクラク開閉!ダンパー機能付きでゆっくりフタが閉まるので静音で安心です。
仕様完成品
材質本体・フタ枠・ホイール・袋止め:PP、タイヤ:熱可塑性エクストマー、脚ゴム:SBR、ペダル板:PS、フラップ:ABS樹脂、ダンパーカバー:ポリアセタール、ネジ:ステンレス鋼、作動棒:鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー:ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコーンオイル
形状角形
質量(kg)2.9
容量(L)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×40.3×58.8
フタの種類ペダル式
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
分別回収に最適なコンテナです。スリムなボディは狭い場所にも最適です。ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。
材質ポリエチレン
奥行(mm)559
間口(mm)279
2018年トラスコ掲載ページ9 0508
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
関連キーワード