ホワイトのラティスステッチが大人可愛いソフト素材のゴミ箱。
ゴミ袋を両サイドのベルトで固定でき、見た目もすっきり。
500mLペットボトルが3本入る。
小物入れとしても使える。
フロアマットに置くだけの底面マジックテープ固定式。
材質PVC/ポリエステル/PU
消臭機能付。ゴミ箱や小物入れに等多目的に使用出来ます。
用途ドライブ
材質消臭剤/PVC
幅(mm)200
高さ(mm)150
奥行(mm)270
安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調。ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。ダストボックスは大容量、引き出し式。
用途木目 鉛筆削り 電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約1.1
色木目
消費電力(W)40/33(50/60Hz)
電源電動
コード長さ(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず)
使用電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年間
定格使用時間(分)7分間
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
手動えんぴつ削り。・木目調のスタイリッシュでレトロなシンプルデザインが特徴で、リビングにも自然に馴染み、違和感なくお使いいただけます。・5段階で芯の太さを調整できるため、筆記用鉛筆にも色鉛筆にも幅広く対応。シーンに応じて、最適な太さを選んで快適にご使用いただけます。・自動ペン先送り機能を搭載しているため、軽い力でスムーズに削ることができます。・芯が途中で折れても自動で排出されるため、作業がスムーズに続けられます。・本体背面を軽く押すだけで、大容量のダストボックスを簡単に引き出せます。・合金素材の刃で鉛筆芯が折れにくく耐久性があり、鋭く滑らかに削ることができます。・安心の1年保証と国内サポート体制で、購入後もしっかりサポート。専門スタッフが問題解決に向けて対応いたします
仕様手動
付属品本体・取扱説明書(日本語)
材質ABS・合金鋼
色木目
外形寸法(mm)61×104×109
対応円形・三角形・六角形
保証期間1年
適合径(Φmm)6.9~8.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード