エアー式サポーターベルトです。エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。多機能ベルトホルダーが3個付いています。Y型ハーネスにも適合します。落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。綿製の衣料に良く合う混紡綿仕様なので風合いが自然です。
用途腰道具の安定。腰痛軽減
全長(mm)855
幅(mm)120~165
仕様サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め
材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂
厚さ(mm)25
質量(g)420
2本のクロスベルトでひざをしっかりサポート!薄手なので動きやすく、履き心地も良好!!。2本のクロスベルトで左右から締めるので、ひざがしっかりと安定します。薄手のパワーメッシュ生地を使用しているので、薄くてもひざをしっかりサポートします。コイルボーンがひざ関節のうごきをサポートしてくれるので、ひざの屈伸運動もスムーズ。ひざまわりの三角パッドでひざのお皿もサポート。お皿のパッドにはクッション性のあるクロロプレンゴムを使用しているので、お皿まわりを固定しながら、ひざにかかる衝撃も緩和します。ひざ裏部分にはメッシュ素材を使用しているので通気性にも優れています。面ファスナーを使用していますので、装着がとても簡単です。
色モカ
適合部位ひざ
巻くだけで全身ぽっかぽか!
薄くて軽い素材を使用しているので外出時にもゴワつきにくい!
機能性繊維を使ったあったか蓄熱構造
エナジーセービング(Energy Saving)…アルミ繊維が体の熱を反射させ蓄熱、冷気を遮断。
エアパック(airpack)…断熱性の高い中わた素材で温かな空気を閉じ込める優れた保温性!
あたたかさを閉じ込める蓄熱構造で関節まわりをあったか保温。
冬の寒い朝の家事のときにも重宝します。
マジックテープ(R)使用で巻くだけ簡単装着。
用途「冷えは万病の元…」足首をあたためて冷え対策に!
色ブラウン
適合部位足首回り
足首周り(cm)20~26
1式(2枚)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
縫製が少なく、段差も気にならないので、足への負担がさらに軽減しました。靴を履いても快適に使用できます。本体生地は薄く通気性があり、弾力性に優れた2ウェイストレッチ生地を使用しています。
色ブラウン
縫製が少なく、段差も気にならないので、足への負担がさらに軽減しました。靴を履いても快適に使用できます。本体生地は薄く通気性があり、弾力性に優れた2ウェイストレッチ生地を使用しています。パワープリントが中足横アーチをしっかりサポートします。
色ブラウン
軽量かつ柔軟性に富んだEVAクッション採用。裏面は通気性のあるメッシュ素材で滑り止め付
麻生地風でデザイン性UP 3Dの立体構造クッションにより腰への負担を大幅軽減 可動式ベルトループで工具袋の交換が簡単
『うす楽スイスイインナー股関節サポーター』は、両方の股関節を一度に安定させ、うす型生地でお出掛けにも最適な股関節サポーターです。これ一本で股関節を正しい位置にサポートし、左右の足の可動を滑らかにします。腰痛や股関節の痛みで、歩行・立ち上がりの時の悩みを解決したい!!という思いから整体師の中井先生が考案した製品です。素材と形状にとことんこだわって作ったベルトが特長です。最大の特徴は一本で左右どちらの股関節もケアできるところです。生地の厚みを、アウターの下に着用できる様につくりました。インナータイプですのでお出掛けの時にも使えます。
用途歩行時、立ち座りの痛みや辛みが気になる方、腰、肩、背筋の痛みが辛いと感じられる方、服の下に着られる目立たない薄手の股関節サポーターをお探しの方に。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×60
性別男女兼用
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質ステンレス+パイプカバー:アルミ鋳物
形状固定式
幅(mm)2000
寸法(mm)W2000×H835、支柱:Φ89.1(t2)、ビームパイプ:Φ60.5(t2)
質量(kg)約25.7
高さ(mm)835
タイプサポーター
奥行(mm)252
キャスターなし
背もたれなし
肘掛なし
人数2
仕上支柱:HL#240、パイプカバー:焼付塗装(メタリックスモークブラウン)
座高(mm)622
材質(座面)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
選べる楽しさとカスタマイズする楽しさを。LinkBuds Open専用のサポーター交換アクセサリー。ヘッドセット本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用
もたれるだけで正しいS字姿勢をサポート!8の字型のパウダービーズクッション。体幹を支える形の三段階サポートシステムで左右のふくらみが肋骨と骨盤を支えることで、体が歪みにくく腰椎をまっすぐに整え、腰部の筋肉の負担を軽減。姿勢が整うことで、腰や背中への負担が和らぎ長時間楽に座ることが出来ます。背中・腰の負担を和らげたい方、長時間ドライブされる方・デスクワークされる方、テレワーク・在宅で座る環境を手軽に整えたい方などに。
材質(本体)ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(g)約520
材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
本体寸法(cm)約横38×縦45×高12
【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・サポーターベルト・安定の5点止めベルト通し・ベルト通し可動式&取外し可能・裏面滑り止め字加工
用途あらゆる職人の道具入れに
長さ(mm)860
幅(mm)(最小)120/(最大)165
厚さ(mm)25
色キャメル
質量(g)420
材質(裏)不織布
材質(表面)混紡面
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ファッション性も兼ね備えたニットブリムタイプの頭部保護帽。帽子内部に衝撃吸収材を内蔵し、裏地はメッシュ素材で通気性を確保しました。
付属品あごひも
材質本体/綿・ポリエステル、衝撃吸収材/スチレン系エラストマー
質量(g)約110
適合部位頭
保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部
材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
色ブラウン
・頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節可能で、内側は伸縮性がありフィット感が抜群です。超軽量で通気性があり丸洗い可能です。・「頭囲」だけでなく、「かぶりの深さ」も調節が可能。・転倒時による衝撃から頭部を保護します。・内部は2層構造で衝撃吸収力を高めています(保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部)。
仕様手洗い可
材質表地・裏地:ポリエステル100%、衝撃吸収材:EVA、あごひも:ポリプロピレン
色ブラウン
保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
色ブラウン
保護帽に見えないおしゃれデザイン。おしゃれなターバンタイプ。つばがないので室内でも。あごひも付き。
材質ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
質量(g)110
頭の全周囲の保護重視型です。
屋内外問わずに、日常的にかぶれるカジュアルなデザイン。
付属の緩衝材リングは取り外しができ、別売のカラーに付け替えてコーディネイトを楽しめます。
付属品あごひも×2本、緩衝材リング
材質(本体)ポリエステル100%、(緩衝材)マイクロセルポリウレタンフォーム、ナイロン70%、ポリエステル30%
サイズM~L(56~60cm)
質量(g)200
松吉医科器械コード24-3892-00
冷え対策、ウォーキング、立ち仕事、もっと気軽に楽しくひざをケアしたい方のために・・・。
厚みを交互に変える特許取得の編み方で抜群の伸縮性を実現。
よく曲げ伸ばしする膝でも、ズレ落ちにくくフィットし、しめつけることなくサポート。また、やわらかでムレにくく、ずっとつけていたくなるここちよさです。
材質綿・ナイロン・アクリル、レーヨン、ポリウレタン・ゲルマニウム配合
適合部位ひざ用
金具でがっちりホールドする為、ワークウェアや雨具など、ハードな環境にぴったりです。全体の7割がナイロンの為、ゴムがのびづらい。
全長(cm)86
平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。
耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度)
格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。
水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。
空気の流通がよく穀物の保管に最適です。
用途冷凍・冷蔵環境下対応、パレットサポーター取付可能
仕様ハンドリフター使用不可
長さ(mm)1200
幅(mm)1000
型式両面二方差し
質量(kg)20.7
高さ(mm)130
平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。
耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度)
格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。
水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。
空気の流通がよく穀物の保管に最適です。
用途冷凍・冷蔵環境下対応、パレットサポーター取付可能
仕様ハンドリフター使用不可
長さ(mm)1200
幅(mm)1000
型式両面二方差し
質量(kg)25.1
高さ(mm)130
先端テクノロジー「ガスアシスト成形法」によりJIS-A種の強度を保ちながら軽量化を実現しました。
強度が必要な厚肉部分にガスを封入し中空部分を形成して強度を落とさず質量を軽減しました。
補強材を一切使わず100%リサイクルが可能です。
フラットな積載面+好評の帯状滑り止め
P函などの滑りやすい荷物もガッチリホールドします。
印刷・バーコードラベル保護用凹面構造
パレットを立てても印刷やラベルを傷付けません。
用途冷凍・冷蔵環境下対応、パレットサポーター取付可能
長さ(mm)1200
幅(mm)1000
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース
気室数1気室
撥水加工なし
NEW PELTECH 「X-シリーズ」。スタイリッシュな見た目が特徴のX型折り畳みフレームを採用。パワフルなセンターモーター搭載モデル!持ち運びとパワーを両立した折り畳み電動アシスト自転車。専用設計のフロントバスケット(オプション装備)が備わった特別パッケージ。直観的で力強い走りが楽しめるPELTECH初のセンター駆動方式モデル。拡張性が抜群で、通勤・通学からアウトドアまで幅広いライフスタイルに活躍。パワフルな走行性能。新開発の独自センターモーターシステムを搭載し、力強いアシストを実現。坂道やオフロードでも快適な走行をサポートします。持ち運びやすい折りたたみ構造。コンパクトに折り畳める設計で、車載や保管がしやすく、アウトドアシーンにも最適。折り畳み式ペダルの採用でさらにコンパクトに!。安定感抜群の極太タイヤ(20×2.6inch)。悪路でもしっかりグリップし、クッション性が高く乗り心地も抜群!安全で快適な走行を提供します。デザイン性と実用性の融合。シンプルかつ洗練されたデザインで、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。両立スタンドを採用し実用性もしっかり確保。USBポート付き操作パネル。独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)約1670
質量(kg)約23
全幅(mm)約570
バッテリー36V-8.5Ah( 25.2Vに換算すると12.3Ah相当)
電池リチウムイオン電池
タイヤサイズ20×2.6インチ 耐摩耗肉厚チュ-ブ
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)約765~950
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約60、標準モード約55、強モード約50
キャリアクラス25リアキャリア
変速段数シマノグリップシフト外装6段
材質(バスケット)スチール(粉体塗装仕上げ)/サイズ(内寸):約 幅34cm × 奥行25cm × 高さ23cm/耐荷重:最大5kg
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
関連キーワード