6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)350 質量(kg)1.2 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~90 電池寿命約1年 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 電池単3(アルカリ)×2 種類掛時計 寸法(Φ×mm)350×52 カレンダー付き
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
寸法(mm)82×206×51 木目 質量(g)370 表示方式デジタル 機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶) 電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています) 湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH) アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能 枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック 電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 温度計精度:±2℃(0℃~40℃) スヌーズ ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付 12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

落下しても割れにくいプラスチックカバーです。公共施設などにお勧めです。
付属品単3アルカリ電池×1本 トラスコ品番238-9823 厚さ(mm)45 茶メタリック 電池寿命約1年(納品時はモニター用マンガン乾電池付属) 直径(mm)340
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
見やすくて、様々なインテリアにあわせやすい! ベーシックな中にもデザイン性を感じさせるスタイルが、様々なテイストの住空間に幅広くなじむ電波掛時計です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)電池切れ予告機能(秒針停止)石膏ボード用掛金具つきスイープセコンドおやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質木枠(アルダー)、ガラス(前面) 寸法(mm)330×330×47 質量(kg)1 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約2年間
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコータイムクリエーション置き掛け兼用時計
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m) 材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス 寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60 木目 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 電池バックアップ用電池 CR2032×1 測定精度(%)±8(25℃) 湿度計 アラーム 測定精度(℃)±2 湿度測定範囲(%RH)25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

組み合わせ自由なコーナーローソファです。スタイルに合わせて自由にレイアウト、コーナー以外はリクライニング式です。お部屋を広く見せるフロアソファ。4つのパーツで自由にレイアウト。永く使いたくなる確かな日本品質。座面が低いから、お子様がいても安心。コーナー以外はリクライニング機能付き ローテーブルとも相性抜群、お部屋に合った自分好みのスタイル実現できます!安心な日本製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約49×74×30、コーナー:約74×74×30 総質量(kg)28(1人掛け:2.5、コーナー:4.5) 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタン、モールド製法
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)