寸法(mm)82×206×51
色木目
質量(g)370
表示方式デジタル
機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶)
電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています)
湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH)
アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能
枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック
電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
温度計精度:±2℃(0℃~40℃)
スヌーズ○
ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付
12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
質量(kg)1.2
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年
材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス
電池単3(アルカリ)×2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)350×52
カレンダー付き
見やすくて、様々なインテリアにあわせやすい!
ベーシックな中にもデザイン性を感じさせるスタイルが、様々なテイストの住空間に幅広くなじむ電波掛時計です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)電池切れ予告機能(秒針停止)石膏ボード用掛金具つきスイープセコンドおやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質木枠(アルダー)、ガラス(前面)
寸法(mm)330×330×47
質量(kg)1
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約2年間
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m)
材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス
寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60
色木目
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池バックアップ用電池 CR2032×1
測定精度(%)±8(25℃)
湿度計○
アラーム○
測定精度(℃)±2
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード