ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法b(mm)50
寸法h(mm)26
タクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付
形状ダクトエンド
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法b(mm)50
寸法h(mm)26
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法L(mm)50
寸法b1(mm)50
寸法b2(mm)26
巾木ダクト端末部分のふさぎに使用します。
ケーブルが引き出せるノックアウト付です。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
関連キーワード