1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。 明るく見やすいLEDディスプレイです。 ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。 アラームの設定が3パターンできます。 また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。 省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。 手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。 ACアダプター式。
材質MDF、PVC 消費電力(W)0.5 モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力 精度平均日差±1秒 使用温度範囲(℃)0~50 誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示) 保証期間お買い上げ日より1年間 表示方式デジタル 湿度計 アラーム 日付表示 温度計 ライト機能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)