2,595件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 仕様UL規格認定品 設置場所屋内用 定格温度(℃)85
1セット(100個)ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内用
1袋(100本)ほか
219 税込241
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右ポケット内側にゴム紐付き。ウエストは平ゴム入り&ドローコード付き。撥水加工を施したナイロン100%の生地を使用。サイド・ヒップポケットの内側にメッシュ生地使用。
混率(%)ナイロン100%
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン66 使用場所屋内
1袋(500本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
ナチュラル 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ナイロン 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番818-0434 材質ナイロン66 長さ(mm)170 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 質量(g)975 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)44 引張強度(N)222
1袋
17,980 税込19,778
当日出荷

1ダース(12双)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 幅(mm)9.5 長さ(mm)19.0 高さ(mm)5.0 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法A(mm)19.0 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)5.0
1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
用途ケーブルの結束と固定 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Star Field(星野商店)ナイロン手袋
エコ商品
長繊維を使用しているので強度があり、毛羽立ちにくい手袋となっております
用途一般作業 機能強度あり 滑り止め効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。 発売以来30年のロングセール商品です。
用途水産業、水中での軽作業 カーキ 材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底 足幅3E
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ナチュラル 仕様屋内用 材質ナイロン66+ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア サイズ120 製品質量(g)135 適応寸法(cm)ウエスト:100まで 素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
1本
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

色付きの軍手です。作業ごとに色分けして使用することなどができます。
用途一般作業 材質ナイロン、ポリエステル、他 厚さ(mm)2 サイズフリー 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数7
1ダース(12双)
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はっ水ナイロン生地を使用したリュックです。 キーフックや、ウレタンクッション仕様のポケット付きで機能面、収納力も抜群です。 背負ったシルエットがスマートなユニセックスで使えるデザインになります。握りやすいジッパータグ仕様です。 便利な背面ポケットにはお財布など貴重品入れに便利です。 PCなども収納できるウラタンパッド入りポケット付きです。
用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。 材質ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×280×130 機能撥水・クッション性
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
用途ワーキング・アウトドア・漁業 糸本数(本)2
1ダース(12双)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-2056 材質ナイロン66+ステンレス(SUS316) 長さ(mm)361 幅(mm)2.4 厚さ(mm)1.2 ナチュラル 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

三甲(サンコー)サンキャリー 6339 セット(ナイロン)
エコ商品
材質PP レッド/ブラウン 短辺(mm)(外寸)426 長辺(mm)(外寸)652 外寸法・高さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊通オールライフ杖紐(ナイロンC型)
材質ABS樹脂、ナイロン 長さ(cm)紐:21
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルだからこそどんなスタイルにも溶け込み裾のドローコードなど細かなギミックがうれしい一枚シンプルかつ定番スタイルながら”United Athleらしさ”が詰まったコーチジャケット。ドットボタン・ドローコード・ステッチワークなど、ディティールにこだわりながら、90年代のストリートシーンを想わせるベーシックなボディが魅力。普段づかいだけでなく、もちろんチームウェアやユニフォーム用途にも人気。
種別ジャケット 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100 機能撥水・防風
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

はっ水ナイロン生地を使用した舟形ショルダーです。 見た目はコンパクトでもマチ幅がしっかりあるので大容量です。 ポケット、機能も充実で普段使いに便利な軽量ショルダーです。 間口が大きく開くので物の出し入れもしやすく使いやすい形状です。
用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。 材質ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×330~230×110 機能撥水・軽量
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

はっ水ナイロン舟形ラージショルダーは、はっ水ナイロン生地を使った人気の舟形ショルダーの一回り大きいラージサイズのショルダーバッグです。500mlのペットボトルも立てて収納可能な大容量です。ポケット、機能も充実で普段使いに便利な軽量ショルダーです。
用途日常使いに。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×370-260×120、ショルダー長さ:590-1120 機能はっ水
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はっ水ナイロンウエストボディバッグは、はっ水ナイロン生地を使ったウエストボディバッグです。キーフックやポケットも充実の使いやすいサイズ感でシルエットがスマートなユニセックスで使えるデザインです。
用途日常使いに。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×230×60 機能撥水
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リサイクルカートY-4(フレーム)用オプション マツヨシカタログ マツヨシコード:24-6550-2005
ブラウン
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

毛足の長い丈夫なナイロンブラシ。積雪時の雪もきれいにかき落します。
用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 厚さ(mm)約31 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D)(mm)152×152 関連資料(2.62MB)
1ピース
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はっ水ナイロンワンマイル保冷トートは、人気のはっ水ナイロンシリーズから、レジャーなどにおすすめのワンマイルトートです。2層式の保冷バッグで使い分けができ、正面ポケットにはネックリングが収まる保冷ポケット付きです。
用途日常使いに。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×100
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,970 税込4,367
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)