伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。先端金具に携帯、名刺ホルダー、鍵、キーホルダーなどを取り付けてオシャレに演出します。デザイン性のあるネックストラップです。長さ調整ができます。
用途携帯電話、名刺ホルダー、鍵などをつけれるオシャレなネックストラップです。
材質紐/ナイロン、金具/合金
全長(mm)約52
直径(Φmm)首回り:最大約25、最小約12
線径(Φmm)約3
レザー調のカードホルダー付き平紐ネックストラップです。
ホルダーの裏にもカード用ポケットがついてます。
リール式で手元までカードホルダーを伸ばせる為、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用として
ストラップ長さ(cm)ネック:41
ひも長(cm)リール:60
端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい柔らかで幅広い平紐を採用/シーンを問わず使いやすいシンプルデザイン/長さ調整可能/緊急時に外れる安全機構搭載/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー付/最長43cmまで伸びるリールストラップ付
仕様挟み込みシート:スマートフォンとケースの間に挟むだけで装着可能、カードホルダー:窓付ポケットと通常ポケットの2種類を搭載/さらに非接触型カードエラー防止シート内臓、アジャスター:長さ調節可能、リール:最長約43cm、平紐:柔らかで幅広く、首に負担をかけにくい、安全機構:強い負担がかると外れる
付属品ケーブル穴用挟み込みシート/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー/リールストラップ
材質(本体)ポリエステル+PU+TPU+ABS+鉄+亜鉛合金
本体質量(g)41.8
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい平紐を採用/どんなコーデにも合わせやすいPUレザータイプ/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/極太の丸紐で首や肩が痛くなりにくい/タフでカジュアルなデザイン/カラビナ(別売)などの取付が可能
お気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能なストラップホルダー付 ショルダーストラップ 丸紐タイプです。
ストラップホールがなくても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けする事が可能です。
ストラップは最長約140cmで長さ調整が可能です。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×10
ストラップ長さ(cm)最長約140
RoHS指令(10物質対応)対応
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/反射素材で夜道も安心/2箇所の長さ調節で体にフィットしランニング中も邪魔になりにくい/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質ポリエステル+亜鉛合金+シリコン
色カーキ
質量(g)本体27.2(本体)/52.5(パッケージ込)
ひも幅(cm)約0.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/水に濡れても乾きやすい速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質ポリエステル+PP+亜鉛合金
質量(g)本体28.6(本体)/53.9(パッケージ込)
ひも幅(cm)約0.6
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首や肩の負担になりにくい軽量チェーンを使用/レザーを編み込んだ大人なデザイン
長時間かけても楽な幅広タイプのショルダーストラップ。首や肩への負担がすくなくしっかりしているのでアウトドアや野外ライブ、旅行などにもおすすめです。
付属品ショルダーストラップ、ストラップホルダーシート
材質TPU、金メッキ
色ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)ホルダーシート:60×36
幅W×全長(mm)ショルダーストラップ:50×145(金具含む)
太さ(mm)ショルダーストラップ:約57
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。ショルダーストラップは長さ調節が可能で、お好みの長さに調節することができます。カラビナリングから取り外すことでハンドストラップ (長さ約18cm) としても使用できます。ハンドストラップ使用時には調整ベルトで輪の大きさをお好みのサイズに調節できます。
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。
仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリウレタン、亜鉛合金、鉄 サイズ:約44~77cm 耐荷重:約3kg【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500g
セット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1
質量(g)27
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート
全長(mm)約350~700
色モカブラウン
材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル
本体質量(g)34.4
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
太さ(mm)約5
適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/幅広で首や肩の負担になりにくい/コーデのアクセントにピッタリなクリアカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
日常でよく使うカギ、カード類、小銭などの必需品やすぐに取り出して使いたい小物類をまとめて身軽にお出かけできます。軽量シンプルなネックストラップポーチです。前面:かぶせ付きポケット×1、サイド:ファスナーポケット(大)×1、背面:ファスナーポケット(小)×1、ネックストラップ:長さ調節可能
縦(cm)18
横(cm)11
奥行き(cm)1
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。
ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。
中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。
両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。
・屋外作業
・倉庫内での作業
・冷房が効かない場所での作業
・通勤・通学
・買い物・散歩
・キャンプ。アウトドア
・スポーツ観戦
・屋外イベント
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm)
材質ABS+シリカ+電子部品
色カーキ
質量(g)(本体)276
風量調整3段階
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
バッテリー容量(mAh)6000
連続動作時間風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります
定格入力DC5V/2A
取扱説明書取扱説明書(0.83MB)
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)。ネックストラップ(約50.5cm)付
リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
色ブラウン
カードサイズ(mm)62×95
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
伸縮自在のリール付きIDカードホルダー
最長30cm伸びる伸縮自在のリール付き。必要な時にだけ伸ばせるので読み取り機へのタッチが便利。
安全パーツ付き。引っかかったり強い力が加わるとネックストラップの留め具が外れます。
両面ポケットタイプ。
用途社員証や名刺などの収容に
サイズIDカード
リール機能あり
仕様ネックストラップ付
ポケット数3ポケット(表1ポケット・裏2ポケット)
収納寸法(mm)H62×W95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×105×8
材質表地/PU、裏地/ポリエステル、本体中芯/紙、窓/PVC、ネックストラップ/PU、ネックストラップ中芯/不織布、Dカン・ナスカン・カシメ・リング/鉄、リール/亜鉛合金、ナイロン、安全パーツ/POM
スタイリッシュなデザイン/牛革製の本格仕立て。ショップやオフィスなどのビジネスシーンに映えるシックなデザインが魅力です。
伸縮自在のリールタイプ/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリール付き。また、ケースが裏返りにくいパーツ形状を採用しています。
用途高級感あふれる牛革製。ネームカード・名刺を2枚収納できるダブルポケット。
仕様名刺・IDカード用・ヨコ型
材質ネックストラップ・ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET、リール:ABS、リールフック:PP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)10
長さ(cm)約90
カードサイズ(mm)56×91
・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 192(パッケージ込み)
本体質量(g)約 55※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)84×42×15
質量(g)35
電源リチウムボタン電池CR2025×1個
機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
関連キーワード