10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しおり・ペンホルダーつき、差込部分が深くできているのでしっかり固定でき、有効背幅は約18mmまで
材質合成皮革・布帛 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297(有効内寸) 背幅(mm)18まで
1冊
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート 寸法(mm)299×214×12 サイズA4 質量(g)128
1セット(2個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコンケース特徴。。ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪。。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種ドスパラ GALLERIA DL9R-IG-C4A 質量(g)約467 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×275×20 対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×250
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROTHCO メッセンジャーL 45076は、落ち着いた色味とシンプルなデザインが魅力的なバッグシリーズです。A4サイズのノートや500mlのペットボトルなど収納可能です。メインルームにファスナーがあるので安全面でも安心です。生地は撥水加工されております。
用途通学・旅行・日常使いに。 長さ(cm)【ショルダー】約77~148.5 ポケット数【外側】2【内側】3 特性撥水 ポケット【外側】ファスナーポケット×2 【内側】オープンポケット×2、メッシュオープンポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×28×13
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEVICE Accessシリーズのヴィンテージでプレッピーな印象のショルダーバッグ。新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、シンプルなデザインにヴィンテージ感をプラス。本体サイズは大きめの設計で、A4サイズのファイルやノートが余裕をもって収納できるため、通勤や通学で使用するのにぴったり。また、長時間の使用や荷物が重くなってしまったときに肩が痛くならないよう、ショルダーベルト部分に肩当パッドがついているのも嬉しいポイントです!。※こちらの商品は薬品洗いと呼ばれるケミカルウォッシュ加工を施しております。その為、入荷時期により同じ色でも多少色目の違いや、生地に色ムラが生じる場合がございます。これらはヴィンテージ感を出すための商品の個性であり、不良ではございませんことご了承ください。
材質ケミカルハンプ・本革 質量(g)640 幅(cm)35 高さ(cm)28.5 奥行き(cm)12
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトキャリングバッグ
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。 使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。 メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。 ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。 内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。 底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。 便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース 気室数1気室 撥水加工なし
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンデスク横に最適な複合機ラック。 キャスター付だからコロコロと好きな場所まで移動して単独使用も問題なし。 浅めの引き出しには、ノートや筆記用具、小物などが収納できます。 下段は可動棚仕様なので、A4ファイルも収納可能。天板は熱や水に強いメラミン塗装だから、 複合機置きとしてだけでなく、サイドテーブルとしての使用もOKです。 脇机 プリンター複合機ラック 複合機ラック サイドラック プリンターラック サイドチェスト PCデスク サイドテーブル
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)[フレーム]スチール(粉体塗装) 幅(mm)510 高さ(mm)735 備考可動棚:1枚・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー付2個)・六角レンチ同梱 奥行(mm)400 シリーズ複合機ラック キャスターあり 組立時間30分(目安)(お客様組立/大人2人)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

丈夫で味わい深いアンティーク調の合成皮革を使用したブリーケース。素材感の違いをうまく組み合わせ、ジャケットスタイルにも合わせやすいカジュアルな印象に仕上げています。副素材の牛革は水シボの型押しが施されており、バッグの表情をさらに豊かなものにしています。書類の分別収納に便利な三層構造。書類や封筒、ファイルの仕分けが出来て便利です。本体メインルームはA4ファイルも余裕で納まり、最大B4書類サイズまで収納可能。13インチノートPC収納可。収納可能ノートPCサイズ:約35×25×2.5cm以下
用途通勤・営業・タウン用に。 材質合成皮革、一部牛革 質量(g)約1100 ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【前面サブルーム内装】オープンポケット×2、ペンホルダー×2【本体メインルーム】パソコン・タブレット用オープンポケット×1、ファスナーポケット×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×6×30
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大6(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1400Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
1個
7,018 税込7,720
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ 質量(g)3 コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9 入数(個)1 転送速度(Gbps)(最大)40 オス形状USB-C メス形状USB-C 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)