A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き専用
均等耐荷重(kg/段)40
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き600mmの深型タイプ。
用途書類の保管
種類両開き
シリーズ保管庫深型
設置形態下置き専用
適合(棚)A-S3606F1N
その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D530(mm)、錠・ラッチ付き(ベース取付不可)
質量(kg)60.8
色ナチュラルグレー
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)600
間口(mm)880
棚段数5
棚板耐荷重(kg)50
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×570×1640
材質(塗装)焼付塗装
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×600×1790
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L6(床固定)
均等耐荷重(kg/段)50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理
適合(棚)A-S65DF1N
材質引き手/樹脂成型品(ABS)
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
タイプ両開きタイプ
種類両開き
奥行(mm)515
間口(mm)880
シリーズ保管庫深型
棚板耐荷重(kg)50
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
ベース取付不可
耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450
材質(鏡板)引き出し:スチール
サービス分類組立・設置・取付
フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート
寸法(mm)299×214×12
サイズA4
質量(g)128
フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート
寸法(mm)212×153×12
サイズA5
質量(g)77
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~5500
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
操作位置右/左
納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード