素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
質量(kg)0.68
消費電力(W)2.8
機能吊り下げ+コードレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23
風量調整3段階
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)3900
明るさ(Lm)LED:220
使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20
羽根径(Φmm)140
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・24V 26000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケース×1。・ファンカバー×2。・シガーソケット×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質綿
寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26
質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)26000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替15V / 18V / 21V / 24V
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200
寸法(mm)約175×191.5×371
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
コード長さ(m)約1.8
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
動作時間人感センサー:90秒/5分/10分
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72
タンク容量(L)約2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270
定格消費電力(W)70(最大消費電力72)
本体質量(kg)9.5(水無し)
風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5
機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53
適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)
モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ
加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
材質綿
寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリーブラック
充電時間6時間
バッテリー容量(mAh)20000
ファンブルー
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
面ファスナー縦ポケット。
ファスナー縦ポケット。
フックかけDカン付き(収納可能)。
ドットボタン付きポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
フルハーネス対応(背中取り出し口)。
ファン落下防止メッシュ。
バッテリーポケット。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)ポリエステル100
生地遮熱エアコンテック
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5
マイナス5℃!カジュアル 空調服(R)
様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。
生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。
新開発サイドファン
遮熱コーティング
紫外線カット
物の落ちにくい両胸ファスナーポケット
右胸に反射ロゴプリント入り。
両脇フラップ付きポケット。
左内側バッテリーポケット。
背中内側に保冷材ポケット付き。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
生地遮熱コーティングタフタ
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18
お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。
付属品USBケーブル、スタンド
出力(W)1.5
出力電圧(V)3~4.5
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2~4
国産生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。
風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。
襟裏刺し子使用、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。
左右バッテリー専用内ポケット付き。専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。
5色展開。ファスナーはYKK金属。
用途熱中症対策、猛暑対策
材質綿100%
仕様袖口マジックテープ調整可能、襟刺し子模様デザイン、オリジナル刻印胸ポケットボタン、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左袖ペンさし、ファン取付口WINDZONE(R)加工、内側垂れ防止ループ、デザイン胸ポケット、コードストッパー、アームタック、リベット
混率(%)綿100
国産生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。
風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。
襟裏刺し子使用、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。
左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。 5色展開。
ファスナーはYKK金属。
用途熱中症対策、猛暑対策
材質綿100%
仕様内側垂れ防止ループ、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、コードストッパー、リベット、風漏れ防止袖ぐりパイピング、オリジナル刻印胸ポケットボタン、襟刺し子模様デザイン、風漏れ防止裾総ゴム仕様
コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフルな950Wのセラミックヒーター&ファンです。足元からしっかりと温めます。左右合計約45度の便利な首振り機能付き。広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時にぴったりです。便利な送風モードは1年を通して活躍します。?ヒーターの運転は強・弱の2段階切り替えが可能。お部屋の広さやシーンに合わせて、お好みのパワーをお選びいただけます。
用途広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時に。
セット内容本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.13
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強:950、弱:750、ファン:5
安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)1.35
首振角度(°)左右合計45
電源自動OFF約2時間
スイッチを入れて僅か数秒で暖かい風が出てくるので、あなたの周りをすぐに快適にしてくれるセラミックヒーター&ファンです。温風、送風の選べるモード切替機能付き。冬の寒い日だけでなく、春先から夏にかけて年中使用できる送風モードも搭載しています。自動首振モードは左右合計約55°、シーンに合わせたお好みの温まり方でご活用ください。小さくて、軽いのでちょっと移動させる時もらくらく行えます。転倒時運転停止スイッチで、本体が倒れてしまったときに自動停止するので安心です。
用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。
セット内容本体(エアーフィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)890
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)ヒーター:600 ファン:5
安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット、サーミスタ
電源コード(m)1.4
首振角度(°)左右合計55
空調ファンが使えてムレを逃がす!ストレッチ生地のレインウェア上下セット。
耐水圧 10000mmH2O
対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下
ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。
ロールアップフード
背面に反射糸を使用
胸ポケット
パンツの裾は長靴対応のカバー付き
用途作業現場、ワーク、アウトドア、レジャー
耐水圧(mmH2O)10000
関連キーワード