カラーが選べるインテリアタップ
押しボタン式省エネスイッチ
絶縁カバー付きL型プラグ
丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)
電力(W)合計1500以下
コンセント個数3
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電
コンセント個数4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23
質量(g)約330
材質ABS樹脂/PC樹脂
コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで
USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口
保証期間1年
スイッチ個別スイッチ
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター
雷ガードあり
耐トラッキングあり
こまめにスイッチを切る省エネ仕様
待機電力カット、安心品質
発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
ACアダプターもスッキリ収納
壁にかけられるフック穴付き
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆
フックフック穴付
定格容量(W)1500
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
関連キーワード