ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。500ml・600ml用
外径×高さH(Φmm×mm)85×175
質量(g)263
耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180
ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。
材質本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
質量(g)317
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×90×185
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。350ml・500ml用
外径×高さH(Φmm×mm)85×130
質量(g)214
耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース
気室数1気室
撥水加工なし
SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 サクソンキューは、バッグ単体でも使用可能ショッピングキャリーバッグです。キャリーは360°回転する大型双輪キャスターで横押し、走行もスムーズです。内装は保温・保冷仕様、2Lのペットボトルもしっかりと入ります。背面の傘ホルダーや前面・背面にもファスナーポケット付きです。側面のオープンポケットはファスナーを開けるとマチが拡張します。キャリーのハンドルは82cm、88cm、94cmの三段階で調整が可能です。
用途お出かけ・買い物など日常使いに。
種類留め具:ファスナー
耐荷重(kg)15(キャリー部分)
ポケット数外側6/内側2
寸法(cm)全体:横32×縦52×マチ20、バッグ単体:横30×縦44×マチ14.5
ストラップ長さ(cm)46.5
ポケット外側:ファスナーポケット×4、オープンポケット×2、内側:オープンポケット×2
関連キーワード