針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。
厚さ(mm)0.8
質量(g)170
EN388規格2016規格:4X43F
手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
袖口仕様マジック
EN388規格4X33F
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。
ひら当て部を牛革で補強しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。
トラスコ品番328-7017
厚さ(mm)1.5
質量(g)86
材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿、ひら当て部:牛革
1双
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。
手のひら全体にすべり止め加工を施しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。
トラスコ品番328-7009
厚さ(mm)1.5
質量(g)85
材質(すべり止め)シリコン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿
1双
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08
材質PEEK
仕様(材料グレード)VICTREX 450G
質量(g)500
対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
「PEEK/CNF5%タイプ」はスーパーエンプラであるPEEKにCNFを添加し強度と弾性率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
PEEKはメーカーで従来から販売しているVictrex社の450Gを使用し、本材料にCNFを5%添加致しました。
CNFを添加することで従来品に比べ造形品の強度が約1.2倍、弾性率が約1.4倍と性能の向上を可能としました。
また、CNF添加により従来収縮による反りが多く造形が難しいPEEK材の造形性の向上も可能です。
PEEKフィラメントは造形前に乾燥が必要ですが、メーカー製品は耐熱リールを使用しているため
そのまま乾燥することが可能です。
是非お試しください。
用途PEEKにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント
材質PEEK/CNF 5%
色ナチュラル
質量(g)500
温度(℃)エクストルーダー:430~450、テーブル:90~130、チャンバー:90、乾燥:160×4時間
速度造形スピード:60mm/sec以下
関連資料(0.4MB)
グリーン購入法適合
冷却能力50(形状によって異なります)
フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
NEW PELTECH 「X-シリーズ」。スタイリッシュな見た目が特徴のX型折り畳みフレームを採用。パワフルなセンターモーター搭載モデル!持ち運びとパワーを両立した折り畳み電動アシスト自転車。専用設計のフロントバスケット(オプション装備)が備わった特別パッケージ。直観的で力強い走りが楽しめるPELTECH初のセンター駆動方式モデル。拡張性が抜群で、通勤・通学からアウトドアまで幅広いライフスタイルに活躍。パワフルな走行性能。新開発の独自センターモーターシステムを搭載し、力強いアシストを実現。坂道やオフロードでも快適な走行をサポートします。持ち運びやすい折りたたみ構造。コンパクトに折り畳める設計で、車載や保管がしやすく、アウトドアシーンにも最適。折り畳み式ペダルの採用でさらにコンパクトに!。安定感抜群の極太タイヤ(20×2.6inch)。悪路でもしっかりグリップし、クッション性が高く乗り心地も抜群!安全で快適な走行を提供します。デザイン性と実用性の融合。シンプルかつ洗練されたデザインで、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。両立スタンドを採用し実用性もしっかり確保。USBポート付き操作パネル。独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)約1670
質量(kg)約23
全幅(mm)約570
バッテリー36V-8.5Ah( 25.2Vに換算すると12.3Ah相当)
電池リチウムイオン電池
タイヤサイズ20×2.6インチ 耐摩耗肉厚チュ-ブ
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)約765~950
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約60、標準モード約55、強モード約50
キャリアクラス25リアキャリア
変速段数シマノグリップシフト外装6段
材質(バスケット)スチール(粉体塗装仕上げ)/サイズ(内寸):約 幅34cm × 奥行25cm × 高さ23cm/耐荷重:最大5kg
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
関連キーワード