高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3”
人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。
DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。
また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。
また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。
ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。
再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。
8方向可動アームレスト
MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。
前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。
合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。
最大165°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大165°までリクライニングが可能です。
リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。
お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
無重力ロッキング機能
身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。
Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。
簡易組み立てシステムの採用
Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。
バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。
組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。
内蔵型ランバーサポート
Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。
ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。
イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。
希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。
マグネット式ヘッドレスト
ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。
ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。
必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。
簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能
付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト
材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス
幅(mm)665~715
質量(kg)28.5
色茶
直径(Φmm)720(ホイールベース)
高さ(mm)1280~1350
タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム
奥行(mm)720
長さ(cm)85(背もたれ)
キャスターあり
肘掛あり
肩幅(cm)54(背もたれ)
ホイール65mmPUカバーホイール
高さ(cm)134(最大/椅子)
座高(mm)430-550
材質(座面)PVCレザー
材質(背)PVCレザー
各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852
リクライニング90~165°
ハンガーなし
ランバーサポート内蔵型4方向可動
色(座面)茶
色(背面)黒
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
プレミアムモデル「Kaiser3」をベースにしたシンプルかつ剛健なモデル「Kaiser Frontier」。Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用し、人間工学に基づいた設計を実現。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能。ゲーミングチェアの基本性能を十分に兼ね備えた大き目のサイズです。
付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、メモリーフォームヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ
材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイールベース:65 mm PU カバー ホイール、ヘッドレスト:低反発ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート
質量(kg)32
色マロン
耐荷重(kg)150まで
キャスターあり
肘掛あり
機能リクライニング:90°-160°
保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障
適応身長(cm)170~200
寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
関連キーワード