履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。
帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴
標準質量(g/片足)300
材質(底部)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
丸五史上もっとも軽い先芯入りワークシューズ。アッパーに通気性の良いメッシュ、ソールに軽さとクッション性を兼ね備えたEVAを使用することで業界最軽量クラスの軽さを実現しました。
質量(g)250
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
機能通気、軽量、先芯入り(樹脂)
材質(底部)EVA
ソールにはワークシューズでも使用している滑りにくい底意匠を採用。デッキだけでなく、すべりやすい路面でもしっかりグリップします。シンプルなデザインなのでスケートボードだけでなく普段使いとしてもオススメです。
用途立ち作業。屋根作業。スケートボード。カジュアル
材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル・綿
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)380:(26.0cm)
材質(先芯)先芯なし
足囲3E
撥水加工されたフードの上部には、履き口が絞れるストラップを採用。フード部分は折りたたみが可能でコンパクトに収納できます。
質量(g)385
材質(アッパー)PVC、ナイロン
材質(ソール)PVC
機能10cm防水、撥水
材質(底部)PVC
帝人フロンティアの吸湿発熱繊維「SUNBURNER(R)(サンバーナー)」を使用したインソール。吸湿発熱効果に優れた素材により、足裏からあたたかさを感じられます。かかと部分には約13mm(最大値)の極厚クッションを採用。歩行時に足への負担を軽減します。
用途靴の中敷きとして
色ブラウン
種類中敷き
材質(表面)ポリエステル、合成繊維
関連資料商品チラシ(13.31MB)
材質(クッション)発砲ポリウレタン
関連キーワード