18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状テーパーエンド 寸法L(mm)60 寸法H(mm)12 寸法B(mm)54
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付 形状ダクトエンド
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
1個
60 税込66
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 形状エンド 質量(g)2 寸法L(mm)40 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。位置合わせが容易にできます。粘着テープ付なので、ワゴンモールに貼り付けるだけです。センター・両サイドにノックアウトが設けてあります。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
1個
78 税込86
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。 材質ASA 質量(g)1.5 寸法L(mm)24.8 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラウン 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷