クリヤーホルダーを手軽にひとまとめ!見出し分類ができ、スリムな背幅で持ち運びにも便利。クリヤーホルダーをまとめて収納。クリヤーホルダーを挟んで簡単にとじる事ができます。閉じた書類を探しやすい。表紙が大きく開くので、クリヤーホルダーをパラパラめくって探す事ができます。スリムな背幅で持ち運び安。書類が少ない時はスリムに!持ち出し時にもかさばりません。移動時などに中身を保護するフラップ付きです。背見出しを記入して案件別に整理。背紙のウラ面は案件ごとに整理ができるタイトル欄付きです。机上ではタイトルを書いて分類整理・インデックスホルダーが付属。市販の「ふせん」で簡単に見出しが付けられるインデックスホルダー<KaTaSu>(ふせんカバー付き)3山1組タイプ(フ-KFN7503T)の1山目が一枚付属しています。
サイズA4
収容数(最大)クリヤーホルダー10枚
付属品見出し付クリアホルダー1枚
材質本体・付属クリヤーホルダー/R-PP
寸法(幅W×高さH)(mm)240×312
背幅(mm)9
片手でも簡単開閉マグネット開閉、大きく開いて中身が見えやすいペンケース隠しマグネットで片手でも簡単に開閉可能。ふたが大きく開いて中身が見やすく、中身の取り出しもスムーズに行えます。軸径12mmのペンなら約25本、軸径10mmのペンなら約30本収納可能な大容量ペンケースです。内側にはゴム口のメッシュポケットが付いているので、付箋や消しゴムなどを分けて収納することができます。ペンケースの内側にスマートフォンをセットすれば、スマホ立てとして使用することもできます。
仕様メッシュポケット
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×48×93
関連キーワード