商品豆知識
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス)
工具不要で結線可能
用途閉端部のスプライス
容量スプライス:3+アース
最大電圧(V)AC600
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
関連キーワード