こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計
・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス
直径(Φmm)350
質量(g)1500
種類掛時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54
表示方式アナログ
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー
使用電池アルカリ乾電池単3形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
カレンダー付き
コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。
湿度計○
日付表示○
温度計○
かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
用途タイマー
付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19
機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き
表示形式デジタル
最大設定時間99分50秒
設置方法スタンド、マグネット
カウントアップ機能最大99分59秒
関連キーワード