3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 ・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計 ・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 直径(Φmm)350 質量(g)1500 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54 表示方式アナログ 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 使用電池アルカリ乾電池単3形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)350 質量(kg)1.2 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~90 電池寿命約1年 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 電池単3(アルカリ)×2 種類掛時計 寸法(Φ×mm)350×52 カレンダー付き
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本野鳥の会監修の掛け時計 ナチュラル色!シーズンと時間帯によってなく野鳥の声が変わります!その数なんと48種類!さらに月に1回シークレットの鳴き声がなるサプライズ付!好きな人にはたまらない@野鳥図鑑付きです!
用途時計 かっこいい 電波時計 子供 壁掛け 野鳥 鳴き声 おしゃれ リビング 家族 プレゼント 贈り物 ギフト 季節 四季 高音質 面白い 楽しい 癒し 自然 日本 材質プラスチック枠/ガラス 質量(kg)1.2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)324×61 使用電池単3型アルカリ乾電池6個 時間精度平均月差:+-20秒差
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷