RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
材質CORDURAナイロン
2018年トラスコ掲載ページ10 0322
写真を貼ってコメントを記すことで、その時に感じた気持ちなどを記録するためのフォトノートブックです。じゃばら式に展開(全12面)しますので、広げて立てることでお部屋に飾ることができます。
仕様吊り下げ・置き共用
付属品封筒×3枚
質量(g)35
タイプじゃばら式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×125×10、(貼り付け有効サイズ:縦165×横120mm)
台紙クラフト紙12枚じゃばら
RoHS指令(10物質対応)対応
最初から最後のページまで平らに開くため、書き込みやすく、隅々まで無駄なく使えます。
左右のページがそろって平らに開くため、見開きの罫がずれず、一目でノートの内容が分かります。
とじ具の末端で手や服をひっかけることがないよう工夫したリングを採用しています。
ツインリングとじのため、きちんと平らに折り返せます。狭い場所でも心地良く使えます。
サイズ6号(セミB5)
枚数50
材質(表紙・裏表紙)色厚板紙
エコマーク認定認定
寸法(縦×横)(mm)252×179
白色度(%)70程度(ISO)
用紙白
紙質上質紙
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 021
関連キーワード