ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。つまづきにくい薄さです。両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。
ヘリンボーンとドットベロアのリバーシブルラグです。表面はツイード調ウール混素材のヘリンボーン柄の織物です。裏面はドット調の凸凹がアクセントのソフトなベロア素材です。お部屋の雰囲気や気分によって使い分けられます。消臭効果のあるウレタンを使用しています。ラグが直接床に付かず衛生的なすべり止めシート付きです。ラグの下に敷くだけの簡単設置です。大判サイズでしっかりとズレを防止します。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯はできません。(ヘリンボーンとは、生地の柄の名称です。V字型が連なった模様がHerring bone(ニシンの骨)の様に見えたことに由来します。アパレル等でもよく使われる、定番の柄です。)
材質【ヘリンボーン面】ポリエステル92%、ウール8%【ドットベロア面】ポリエステル100%【縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【すべり止めシート】塩化ビニル樹脂、ポリエステル
目付(g/m2)(ヘリンボーン面)320、(ドットベロア面)250
関連キーワード