4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1 消費電力(W)(50/60Hz)26/21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164 首振り上下角度35°手動調整 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300 機能首振り左右120° 風量4段階 バッテリー容量(mAh)3600
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷