スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
食品衛生法適合のため食品にもお使いいただけます。外側にエンボス加工をすることで、滑りにくく、また、米粒が付着しにくい効果があります。
用途食品加工、畜産、水産、水洗い作業、理化学、介護、清掃作業
材質ポリエチレン
色ナチュラル
伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。食品衛生法適合。衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様
材質ポリエチレン・エラストマー
色ナチュラル
入数(枚)6000
厚さ(μm)30
機能柔軟性
柔らかくしなやかで、しかも滑り止め効果のある指サックです。
用途軽作業などの作業に
色アメ
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
両面使用でき、ミトンタイプで手の動きと同様に細かいところやデコボコ部分も使用しやすく、綿素材で手にもマシンにもやさしいです。
ミトンタイプにすることにより、従来の雑巾タイプより手軽に拭ける製品です。
保管に便利なヒモ付きです。
用途拭き掃除に。
材質綿100%
ケース入数300
シートサイズ(mm)160×210
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
六角レンチ(mm)4
組立人数1
部屋の隅の720×720mm程度の場所に設置可能なコーナーデスク。
上棚には24型程度の外付けディスプレイを設置可能です。
ディスプレイのスタンドを含めたサイズをご確認ください。
上棚の端は壁から直角になっており、本棚などを並べて置きやすくなっています。
ノートパソコンを設置する場合は、サブテーブルの高さを上げて設置スペースを広げることができます。
天板の下にケーブルホルダーが付属します。
下棚が付属し、小物や本を設置することができます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、上棚アーム/スチール(クロームメッキ)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)505
寸法W(mm)(天板)1015
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード