5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袖口にフックが付いており保管に便利です。 塩化ビニール製の耐油性に優れた手袋で、特に柔らかさを重視した手袋です。 裏布は縫い目のないシームレス編手で装着の際の違和感がありません。 独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。 イヤな臭いをおさえる防臭加工を施しています。
用途水産・漁業。機械部品製造。建設・土木業に。 入数(双)1
1双
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 仕様ゴムなし、ベルトなし 材質牛床革、ケブラー糸 厚さ(mm)1.4 ブラウン 加工背縫い
1双
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 厚さ(mm)0.8 全長(mm)220 ブラウン サイズM 規格EN388 2121X シリーズORIGINAL 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21
1双(1双)
3,600 税込3,960
翌々日出荷

サンワダイレクトワゴン(100-WG007M)
キャスター付きで出し入れ簡単に移動が出来ます。 棚板は3段階の高さ設定が可能で収納物に合わせて設定出来ます。 棚板部は平棚、斜め棚への設定が可能な2WAYです。 フックエンドが4本付いておりファイル整理に便利です。 各棚耐荷重が15Kgあり強度も抜群です。
材質木製(MDF)+PVC貼り 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×290×630(突起物除く) フレーム色木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.2MB) アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

サンワダイレクトワゴン_スリム
幅が180mmで、隙間収納が可能なスリムワゴンです。ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使えるフック付き(4本)で引掛けられることで収納手段も増えて利用幅も広がります。ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。
仕様ダンボール梱包 付属品プラスチック製フック4本 材質スチール 使用工具スパナ、手袋 耐荷重(kg)(ワゴン1段)約10 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 収納寸法・幅(mm)約415 収納寸法・奥行(mm)約170 収納寸法・高さ(mm)約70 組立人数1
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)