こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
多目的に使用できる折りたたみ式メッシュコンテナです。
使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)10
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
生地にこだわり、新機能(ロールトップ機能)採用でらくらく折りたたみ。高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケットにも対応可能。容量アップ機能付き。安心の日本製。
用途後用カゴカバー
色ブラウン
タイプリヤ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
生地にこだわり、新機能(ロールトップ機能)採用でらくらく折りたたみ。高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケットにも対応可能。容量アップ機能付き。安心の日本製。
用途前用カゴカバー
色ブラウン
タイプフロント用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
コンパクト設計ながらも大収納力。買い物カゴを載せることもできます。
駐車中にしっかり後輪をロックします。ストッパを上にあげると後輪がロックされ、下に降ろすとロックが解除されます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
買い物カゴを載せることができます。載せることができるカゴの大きさは奥行外寸が23cmまでです(カゴは付いていません)。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)(バッグ)10
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、ハンドル折りたたみ、傘受け付
質量(kg)5
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)27.5×29×22.5、(小袋)25×6×18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48×54×82.5~90、(収納時)48×34×66.5
高さ調節3段階(ピッチ約3.5cm)
座面高(cm)47.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×19.5
『Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付』は、その名の通り、スマートな機能性と使いやすさが魅力のショッピングバッグです。バッグ上部に卵専用の収納スペースがあり、卵が割れる心配がありません。コンパクトに折り畳めるので、収納場所を選びません。アルミ蒸着と発砲剤により、保冷効果が高く、生鮮食品などを安心して持ち運べます。ビールケース2ケースも収納できるほどの容量で、大容量の買い物にも対応できます。Wパイプの持ち手が付いており、安定して持ち運べます。
用途スーパーでの買い物に。洗濯物を入れるカゴに。アウトドア用品の収納に。
付属品保証書なし
容量(L)約34
耐荷重(kg)20
縦(cm)12(使用時)30
横(cm)36
奥行き(cm)48(使用時)96.5
商品状態完成品
関連キーワード