ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。
あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。
前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキハンドブレーキ
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)100
車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ
ハンドル高さ(mm)800~900(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80~90
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC
バッグ寸法(mm)280×340×200
折りたたみ寸法(cm)51×28×74
座面幅(cm)36.5
座面奥行(cm)32
座面高(cm)43
使用しやすいコンパクト歩行車。高さは約93cmのHIタイプ。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
ハンドルの高さが約93cmまで調節可能。HIタイプで身長の高い方にも使いやすく、軽量でコンパクトな設計です。
バッグに持ち手がついており、車体から外して使用できます。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA硬質発泡車輪、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×14×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)55×61×81~93、(収納時)55×37×88
高さ調節5段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)35×29
コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)100
積載荷重(kg)(バッグ)5
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27
すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100
容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1
ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)3.7
ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100
主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン
タイヤ外径(mm)138
バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200
折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7
座面幅(cm)22.8
座面奥行(cm)20.7
座面高(cm)44
車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5
高さ調節4段階
主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)250×200×360
折りたたみ寸法(cm)47×31×88
座面幅(cm)29
座面奥行(cm)24
座面高(cm)42.5
優れた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
前方のバッグを倒せばどこでも椅子に早変わり。
防水加工生地を使用し、背面には小物入れネット付。
ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ付き。
色フラワーブラウン
耐荷重(kg)100
容量(L)(フロントバッグ)4、(小物入れポケット)1
質量(kg)約3.7
直径(Φcm)(タイヤ)13.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)42.6×55.7×80~100、(フロントバッグ)15×12×28、(小物入れポケット)23×4×20
高さ調節五段階調整
主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン/フロントバッグのみPVC
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×31×73.7~93.7
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)22.8×20.7×44
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。自転車を押しながらラクラク上れる「押し歩きモード」。歩道橋などの上り坂。歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ。軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街。商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1865
質量(kg)バッテリー:約2.1
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1010~1045
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:303
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)23.3(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)140以上
サドルの高さ(mm)730~855
適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1160
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)109.3
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。歩道橋などの上り坂。歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ。軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街。商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1595
質量(kg)バッテリー:約2.1
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)950~985
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:303
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.75 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)690~815
適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1055
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約45(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)107.4
関連キーワード