6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右対称
長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 仕様切れ味持続とサビにくいチタンコーティング、キャップ付き 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、チタンコート
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スヌーピーのお財布つきショルダーバッグ。スヌーピー本牛革財布機能付スマホショルダー。お金・カード・スマホもこれ1つに収納。大人でも違和感なく使える可愛さ。カード入れ×4、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、ホック式スマホ入れ×1
用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付きバッグ 携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ 材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル / ショルダー紐:合成皮革 種類長財布 長さ(cm)ショルダー:70~125 本体寸法(cm)縦17.5×横10.5×マチ4
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スマホも入るがま口ポシェット。スマホも入るからお出掛けはこれひとつでOK。内側にもスヌーピーの柄生地を使用。口金式ポケット×1(スマホ収納可能)、カード入れ×6、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー小銭入れポケット
用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付き携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ 材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル 本体寸法(cm)縦10×横19×横5
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすいサコッシュ型ミニショルダーバッグ。 財布や携帯、キーケースなど必要最低限の物を入れて持ち歩くのに適しています。 外装、内装ポケット共に充実しているので収納力抜群。 ショルダーベルトは取り外し可能で、付属のDカンでデニムパンツやカーゴパンツなどのベルト通しに引っ掛けて使用することも可能です。
質量(g)220 高さ(cm)22 奥行き(cm)3
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。
モカブラウン 本体質量(g)38 対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降 接続方式無線 分解能(dpi)最大30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14 バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用) 充電時間2時間 ボタン数3 充電方式USB-C 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth Bluetooth5.2 通信距離(m)屋外10(室内5) 読取方式HD赤外線センサー
1個
10,727 税込11,800
8日以内出荷

内部コードは復元性・耐久性に優れています。
全長(mm)740~840(25間隔・4段階調節) 付属品予備先端ゴム・携帯ケース 材質シャフト/軽量アルミニウム、グリップ/天然木 質量(g)270 先端径(Φmm)(シャフト)16 折りたたみ寸法(cm)約29
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)