3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600 材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布 質量(kg)約2.8 間口(mm)540 使用工具手袋 耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1) フレーム色ブラック 色(天板)木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 コンセントなし アジャスターあり 引出しあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに 仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所) 材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂 耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5 コンセントなし 引出しあり
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)