セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚
材質AES樹脂
寸法(mm)60×25×32
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
分類自在ドレン
セット内容雨樋アタッチメントx1、雨樋パッキンx1、Φ4x13なべドリルねじx2
適合シリーズスピーネ・シュエット
セット内容雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×2、雨樋ふさぎ材×1、ネジ×4
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ、フーゴRレギュラー、フーゴRワイド
セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2
適合シリーズメジャーポートⅡ
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容留め付けビス30本、エンドキャップ10個(左右各5個)、エンドキャップ留め付けビス10本、施工説明書
材質アルミニウム
長さ(mm)2100
幅(mm)30
セット内容雨樋アタッチメントx1雨樋孔塞ぎキャップx1雨樋パッキンx2Φ5x12トラスタッピン3種x4
適合シリーズフーゴFワイド
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
寸法L(mm)80
適合サイズ樋:60
材種貝:1.0×15mm、足:丸4.5mm
用途ロングツタワンD用部材です。
セット内容左右各1個、留め付けビス2本
材質AES樹脂
仕様パッチン式
分類軒系列部材
セット内容フリーポート、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1
色オータムブラウン
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ