水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
関連キーワード