両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
色ブラウンスモーク
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
2018年トラスコ掲載ページ2 1043
大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。ウレタンマットレス付きです。
【ベッド】ベッドサイズはセミシングルとコンパクト設計で、お部屋を広く使えます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約96Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。
【マットレス】セットのマットレスは厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
材質【ベッド】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【マットレス】ウレタンフォーム、ポリエステル
寸法(mm)ヘッドボード:約800×122×725
サイズセミシングル
高さ(mm)床板まで:約393
質量(g)55000、マットレス:3800
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約96(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
硬さマットレス:かため(140N)
耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×1940×725
引出し内寸法(mm)約853×470×240(1個あたり)
目付(g/m2)マットレス:側生地 約200
復元率(%)マットレス:98
ベッド寸法(mm)約802×1800
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
マット寸法(mm)800×1800×100
関連キーワード