下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック
仕様膝タック
セット内容ズボンのみ
股下(cm)79
フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。
吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群の綿100%を使用。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード(綿100)、◎金属ボタン
背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。
材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂
混率(%)ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工)
紫外線や熱中症から身を守る優れものです。炎天下では無帽に比べて10度涼しい状態になります。軽量で、ケープは着脱式。UVカットマスクと併用することも可能です。
背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にする特殊加工のジャンパー。
セット内容服のみ
材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】樹脂
混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル)
シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)170(本体のみ)
消費電力(W)3.3
電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)
ケーブル長(m)USB:1
機能風量切替:4段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)
充電時間(時間)(約)3.5時間
内蔵電池リチウムイオン電池
使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
上質な国産い草100%使用!
さりげなく季節の彩りを添えてお出迎え。
厳選した国産い草で織り上げた重厚感漂う玄関マットです。
い草は、湿度の高いときは湿気を吸収し、乾燥した際には蓄えた水分を放出する機能があり汗ばむ季節に最適。
さらりとした踏み心地で、からだも気分も涼しくお過ごしいただけます。
裏面は、便利な不織布&滑りにくい加工付きです。
厚さ(mm)3
材質表面:国産い草100%裏面:不織布(滑りにくい加工)縁:綿100%
機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法不可
滑り止め効果あり
純国産のい草を使用した上品さあふれる更科柄の玄関マット。サイドには、おしゃれなフリンジ付きです。い草は、湿度の高いときは湿気を吸収し、乾燥した際には蓄えた水分を放出する機能があり汗ばむ季節に最適。
さらりとした踏み心地で、からだも気分も涼しくお過ごしいただけます。裏面は、不織布&滑りにくい加工が施してあり、使い勝手も抜群です。
用途上質な国産い草100%使用!
厚さ(mm)3
色ナチュラル
材質表面:国産い草100%裏面:不織布(滑りにくい加工)縁:綿100%ふさ付き
機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法不可
滑り止め効果なし
関連キーワード