こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
立ち仕事の足もとを安心に。
足腰の疲労軽減。
足もとの冷え軽減。
防滑防水で安心。
軽量で加工容易。
用途高所作業車のバケット、屋外階段
厚さ(mm)14
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。
オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。
自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴム
特性取手穴付、ループバンパー付
材質(荷台)合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
ストレッチ素材を使っているので靴内の解放感とクロスベルトの程良いホールド感。履き口が靴ベラ形状になっているので足入れが抜群にしやすい。アウトソールの通気口で蒸れにくく快適。ハニカム形状のインソールは足当たりが柔らかく疲労軽減効果にも期待。
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維/合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
足幅3E
忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「リゲインテック」を使用した疲労軽減ウェア。着るだけで全身の血行が促進され、体の疲労やコリを軽減。お家でのリラックスタイムや、就寝時、運動後など。さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。また、吸湿速乾性の高い素材を採用しており、さらっとした快適な着心地。
用途着るだけで「血行促進」「筋肉の疲れを軽減」「筋肉のハリ・コリをほぐす」効果が期待できます。特殊繊維「リゲインテック」の仕組み|リカバリーウェアの秘密は、特殊繊維「リゲインテック」にあります。この特殊繊維が身体の内部から放出される遠赤外線(体温)を輻射することにより、全身の血流を促進し、体の疲労やコリを軽減。繊維自体に練り込まれているため、お洗濯を繰り返しても機能は低下しません。上下セットアップがおすすめ。同素材のLOGOS by LIPNER リカバリーパンツ(別売り)と合わせて着用いただくことでより効果が期待できます。
仕様忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア・一般医療機器・特殊生地”リゲインテック”を使用・疲労回復・血行促進
タイププルオーバー
素材本体:ポリエステル80%/綿20%、リブ部分:ポリエステル60%/綿32%/ポリウレタン8%
忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「リゲインテック」を使用した疲労軽減ウェア。着るだけで全身の血行が促進され、体の疲労やコリを軽減。お家でのリラックスタイムや、就寝時、運動後など。さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。また、吸湿速乾性の高い素材を採用しており、さらっとした快適な着心地。
用途着るだけで「血行促進」「筋肉の疲れを軽減」「筋肉のハリ・コリをほぐす」効果が期待できます。特殊繊維「リゲインテック」の仕組み|リカバリーウェアの秘密は、特殊繊維「リゲインテック」にあります。この特殊繊維が身体の内部から放出される遠赤外線(体温)を輻射することにより、全身の血流を促進し、体の疲労やコリを軽減。繊維自体に練り込まれているため、お洗濯を繰り返しても機能は低下しません。上下セットアップがおすすめ。同素材のLOGOS by LIPNER リカバリープルオーバー(別売り)と合わせて着用いただくことでより効果が期待できます。
仕様忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア・一般医療機器・特殊生地”リゲインテック”を使用・疲労回復・血行促進
タイプパンツ
素材本体:ポリエステル80%、綿20%●リブ部分:ポリエステル60%、綿32%、ポリウレタン8%
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
ナイロン製のアッパーはメッシュパネル付きで通気性に優れています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。
色キャンティーン
材質/仕上アッパー:ナイロン、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム
足幅EE
座面に快適シート「S-Fit」を搭載した、ゆったりとした座り心地の折りたたみ椅子。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームクロームメッキ
機構折りたたみシリンダー機構
グリーン購入法適合
座面に快適シート「S-Fit」を搭載した、ゆったりとした座り心地の折りたたみ椅子。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームクロームメッキ
機構折りたたみシリンダー機構
グリーン購入法適合
どんな道でも安心して走れる保護性能と快適性を備えたグローブ
手のひらに柔らかいフルグレインゴートレザーを採用。
透湿防水素材5_DRYTECHTMを使用し、グローブ内の状態を快適に保持。
PVCナックルプロテクターを採用。
大型ケブラーパームパッドを採用し疲労感を軽減しつつ安全性を確保。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
伸縮性ストラップクロージャー。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路
厚さ(mm)3.5
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1000
質量(kg)30
タイプロール
長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ
手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。
全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®素材を使用。
高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。
人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。
ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。
伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。
各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
関連キーワード