インテリアにオススメの見やすい目覚まし時計。秒針は滑らかに動きます。目覚まし時計として利用可能な電子音アラーム・スヌーズ付き。インテリアに合わせやすい木目調塗装
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック
色木目調
質量(g)220
本体寸法(mm)137×140×70
表示方式アナログ
使用電池単三マンガン乾電池1本
アラーム○
連続秒針○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電波デジタル目覚時計
材質プラスチック枠
寸法(mm)89×135×44
質量(g)190
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)
使用電池単3形マンガン乾電池×2
温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
夜でも見やすい蓄光文字盤とライト付きです。滑らかに進む連続秒針機能。アラームは電子音で、一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付きです。
材質プラスチック・アクリル樹脂(風防)
質量(g)約171(電池を含まず)
タイプ連続秒針
電源単2乾電池×1(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×123×70
機能電子音アラーム・スヌーズ・ライト・蓄光文字盤
電池寿命アルカリ電池使用時約1年以上、マンガン電池使用時約9ヶ月
暗所自動点灯クオーツ目覚時計
材質プラスチック枠
寸法(mm)111×137×73
質量(g)310
種類置時計
表示方式アナログ
機能クオーツ・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・アラームON/OFF確認用小窓付・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・オートライト・ライト
使用電池単3形アルカリ乾電池×3
目覚まし時計や携帯を置ける宮棚付すのこベッド。宮棚には携帯の充電もできる2口コンセント付き(合計1500W)。ベッド下31cmの高脚タイプ。通気性の良いすのこ式床板を採用。フレームはパイン材仕上げ、床板は丈夫な積層材。
用途すのこ 木製 ベッド 天然木 通気性 シングル サイズ コンセント 棚 付き
材質天然木パイン(ラッカー塗装)、積層材
質量(kg)22
色ナチュラル
サイズシングル
種類すのこベッド
耐荷重(kg)90
寸法(cm)ベッド下:31
形態組立式
組立時間約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)100×206×73
コンセント2口(合計1500W)
寸法(幅W×奥行D)(cm)宮棚:100×10、マット面:100×196
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き
付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)
質量(kg)0.5
消費電力(W)約7
電源AC100V(50/60Hz)
精度±60秒/月
全光束(Lm)強光:200
定格入力電圧(V)DC5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
電源コード(m)約1.5
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
関連キーワード