8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、デスクライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整をしてもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルな有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性がある商品です。 【LED光源の特徴】 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
材質鉄/木(無垢材)/マグネット ナチュラル 質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約539 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約6(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20 色温度(K)4000 保証期間1年 高さH×直径(mm×Φmm)スタンド/約445×150(サイズ画像を確認) 明るさ(Lm)最大約630 光色白色 関連資料(0.29MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

一級遮光生地を使用した雨天も安心の晴雨兼用傘。人も荷物もワイドにカバーする親骨65cmサイズ。男性はもちろん、紫外線が気になる女性にとっても心強いサイズ感。広げた直径は長傘と同等サイズ。6本骨。傘袋込みで約230gと軽量。強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨。開閉時のポキポキ骨折り不要。光を通さずしっかりと日陰を作る一級遮光生地。遮光率99.99%以上
用途晴雨兼用傘として。折りたたみ傘/雨具/アンブレラ/軽量/UVカット/UV/紫外線/晴雨兼用/大きめ/丈夫/6本骨/一級遮光/おしゃれ/ブランド/梅雨/メンズ/レディース/男性/女性/男女兼用 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)約230 直径(Φcm)傘:約115 親骨長さ(cm)65
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い、大きい、丈夫、UVカットを兼ね備えた超軽量傘。携帯に便利な超軽量折りたたみ傘。荷物も濡れにくいワイドサイズ。強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨。使いたい時に素早く開ける簡単開閉タイプ。紫外線遮蔽率は濃色:90%以上、淡色:85%以上。雨の日はもちろん日傘としても活躍
用途折りたたみ傘、晴雨兼用傘として。雨傘/日傘/梅雨/雨具/アンブレラ/ブランド/軽量/超軽量/軽い/丈夫/大きめ/大きい/簡単開閉/UV/6本骨/メンズ/レディース/男女兼用/シンプル/おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 親骨長さ(cm)65
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

男女ともに使いやすい標準サイズの折りたたみ傘。受骨がしなって風の衝撃に耐える丈夫な構造。6本骨。軽くてコンパクト。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。ペットボトルから再生したリサイクル生地使用
用途通勤、出張、旅行に。折りたたみ傘/雨傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/6本骨/軽量/耐風/丈夫/コンパクト/ブランド/おしゃれ/レディース/メンズ/紫外線/UV/シンプル 仕様手動式 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)約180 直径(Φcm)傘:約99 親骨長さ(cm)55
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】 メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。 ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。 【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】 シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。 セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール 材質ABS ナチュラル 質量(g)約360 電源(V)AC 100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約5 電源コード(m)約1.5 色温度(K)2700-3000 保証期間1年 高さH×直径(mm×Φmm)約215×200 明るさ(Lm)最大約260 光色電球色 関連資料(0.4MB) 電球の種類LED(3段階) 調光の可否
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ECA960UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモーク タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA960SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモークマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

空力性能を「快適性能」に変える。コンパクトフォルムを追及したシールド付きモデル。眼鏡との干渉を考慮した※シールド装備:マグネットでの取り付けにより着脱も簡単で眼鏡との干渉を考慮したシールドを標準装備しています。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。※シールド装着時に強風を受けた場合は風でシールドが外れる場合がありますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。コンパクト設計で小さめのシルエットに:優れた安全性能を確保しながら、シェルとライナーの一体感を意識し、コンパクトで派手さを抑えた造形デザインを採用。 落ち着いた小さめのシルエットで初めてヘルメットをお使いになる方でも違和感なくお使いいただけます。ワンランク上の包み込むようなフィット感:アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター」を採用。心地よいサポート感とワンランク上のフィット感が得られます。ノーマルインナーパッドセットの設定はございません。
規格JCF(公財) シールド 標準装備品AR-3シールド(カラー:ライトスモーク・可視光線透過率:65%・紫外線カット率:99%以上)、A.Iネット、XF-8アジャスター(上下4段階調整可能) 衝撃吸収ライナー ひもタイプ 使用区分自転車用
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)