カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)148×240×31
色茶色(ブラウン)
質量(g)390
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)148×240×31
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カレンダー・温湿度計付き電波置き掛け時計です。ブラウンのカラーがシックな雰囲気に合う商品です。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品単3マンガン乾電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)157×240×40
色濃茶(ブラウン)
質量(g)430
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)157×240×40
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(mm)82×206×51
色木目
質量(g)370
表示方式デジタル
機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶)
電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています)
湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH)
アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能
枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック
電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
温度計精度:±2℃(0℃~40℃)
スヌーズ○
ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付
12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電波デジタル目覚時計
材質プラスチック枠
寸法(mm)89×135×44
質量(g)190
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)
使用電池単3形マンガン乾電池×2
温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
インテリアに合わせやすい軽やかなデザインが特長で付属のスタンドで置時計としても使用できる電波掛時計
付属品お試し用マンガン乾電池同梱
材質枠:プラスチック
色06 茶メタリック色(白)
質量(g)660
タイプ掛時計
表示方式アナログ
機能電池交換お知らせ
寸法(Φ×mm)250×44
使用電池単3アルカリ乾電池×1
電波時計〇
連続秒針〇
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
材質ABS樹脂
質量(g)199
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
ライト機能○
関連キーワード