便利な左右兼用タイプのため無駄なくお使いいただけます。
外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しており、すべりを防ぎます。
腕全体をカバーできる60cmのロングタイプで、ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途家庭用から作業用まで幅広くお使いいただけます。
サイズフリー
全長(cm)60
厚さ(mm)0.09
材質ポリエチレン、袖口:天然ゴム
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)12
入数(枚)30
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。
指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理
も施しており、スムーズな脱着が可能です。
色茶
サイズフリー
全長(cm)25
種別厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能耐弱酸・弱アルカリ性
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)25.4
手の平幅(cm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8
内径(Φインチ)0.062
色ナチュラル
耐圧力性4000spi(276bar)
材質PEEK
内径(Φmm)1.58
外径(Φmm)3.18
天然ゴム製と比較して、油に強い塩化ビニール製の手袋です。袖が短く軽作業に適しています。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側にすべり止め加工。
用途機械製造業、油の取り扱い作業。漁業、農業。機械部品洗浄・組み立て。印刷・塗装。
材質(裏)レーヨン・綿(植毛)
材質(表)塩化ビニール
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8
内径(Φインチ)0.062
色ナチュラル
耐圧力性4000spi(276bar)
材質PEEK
内径(Φmm)1.58
外径(Φmm)3.18
弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。
指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理
も施しており、スムーズな脱着が可能です。
色茶
サイズフリー
全長(cm)37
種別厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能耐弱酸・弱アルカリ性
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)25.4
手の平幅(cm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
HiPSは耐衝撃性ポリスチレン (High Impact Polystyrene)の略で主にABSのサポート材として使用されます。
PVAといった水溶性サポートとは異なり、溶剤であるD-リモネンを使用して溶かすサポート材になります。
ABS以外ではPCやPET CF15などのサポートにも使用が可能です。
またHiPSは造形安定性が高く、耐衝撃性に加えて塗装・研磨性も高いことから単体での造形にも優れております。
色ナチュラル
質量(g)750
径(Φmm)1.75
特性サポート及びメイン材料としての造形安定性、良好な耐衝撃性、高い寸法安定性、ABSフィラメント対応、溶解速度が速い
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)
色ナチュラル
耐圧力性10000spi(690bar)
材質PEEK
外径(Φmm)0.36
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16
内径(Φインチ)0.04
色ナチュラル
耐圧力性3000spi(207bar)
材質PEEK
長さ(m)3
内径(Φmm)1.02
外径(Φmm)1.59
1巻
¥3,290
税込¥3,619
6日以内出荷
関連キーワード