11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューテックス・インダストリー社耐熱手袋ゼテックスプラス
シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。 トラスコ品番784-8404 材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール 厚さ(mm)5 ブラウン サイズフリー 全長(cm)46 中指長(cm)9 耐熱温度(℃)1093(20秒) 手のひらまわり(cm)32
1双
21,980 税込24,178
当日出荷

既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性 サイズフリー 耐熱温度(℃)(素材)500 入数(双)1
1双
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場 機能耐熱性 サイズフリー 厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5 ブラウン×イエロー 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)29
1双
17,980 税込19,778
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューテックス・インダストリー社耐熱手袋ゼテックスプラス ミットン
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。 トラスコ品番784-8447 材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布 厚さ(mm)5 ブラウン サイズフリー 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)32
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。高温環境での使用に最適です。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)
材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維 厚さ(mm)1.2~1.4 ブラウンxグレー 規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds) サイズ(mm)全長約400
1双
2,898 税込3,188
5日以内出荷

シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し最高1093℃の耐熱性を実現しました。高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適です。
機能耐熱 耐熱温度(℃)(素材)1093 材質シリカ繊維 厚さ(mm)約5 ベージュ/うす茶 入数(双)1 中指長(cm)約9 手のひらまわり(cm)約36 手の平幅(cm)約16 指タイプ5本指
1双
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。 優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。 ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。
耐熱温度(℃)-73~1093 材質シリカ繊維 厚さ(mm)約5 ベージュ/うす茶 入数(双)1 機能耐摩耗性 手のひらまわり(cm)約36 手の平幅(cm)約16
1双
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。 厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
1双ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)245
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

ニューテックス・インダストリー社ゼテックスプラスダブルパーム 手袋28cm
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。 ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。 耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動 ブラウン サイズフリー 全長(cm)28.0 トラスコ品番784-8412 材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布 厚さ(mm)5 質量(g)460 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)32.0 最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815 瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)
1双
24,980 税込27,478
当日出荷

汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 仕様ゴムなし、ベルトなし 材質牛床革、ケブラー糸 厚さ(mm)1.4 ブラウン 加工背縫い
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)