4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗える防災スリッパ。ピタッとフィット!。「釘」も通さない特殊シートを底面に内蔵!。1100ニュートン。耐踏抜き性試験クリア
材質本体:綿、ポリエステル、ポリウレタン、中材:ポリエステル、ウレタンフォーム、EVA樹脂、アルミシート ブラウン サイズM 質量(g)175.4 適合サイズ(cm)22.5~24.5
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)。・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)。・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
材質(アッパー)TPE 材質(ソール)TPE 機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性 JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当 足幅3E 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプブーツ
1足
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

凹凸面や濡れた床面等で、優れたグリップ力を発揮する独自のクリート。 柔軟性のあるソールで、踵部の衝撃を緩和し、足腰への負担を軽減。
機能踏み抜きプレート内蔵、帯電防止 カーキ 足幅3E 長さ(cm)37.5(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)発泡ポリウレタン 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)925 高さ(cm)37.5(26cm) 材質(先芯) 使用温度-30℃~+100℃ EN規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格) 靴タイプ長靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビルケンシュトックジャパンQS 700
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードなスペックが求められる現場に。 仕様コルクフットベッド/踏み抜き防止ソール/耐油防滑ソール/撥水アッパー 材質天然皮革、アッパー:本革、ライニング:マイクロファイバー 、フットベッド:コルク/マイクロファイバー 、アウトソール:ラバー 形状ハイカット ブラウン 規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証 甲被タイプ紐タイプ
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)