6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ブラウン 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ スイッチ個別スイッチ 定格合計1400Wまで コンセント個数4 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能個別スイッチ アース端子× マグネット× USBポート数2 プラグ形状L字型 定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz) 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ダークブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。 パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。 ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。 スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。 スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。 ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。 余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。 スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。 サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。 サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500 キャスターあり 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)