高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
袖口仕様マジック
EN388規格4X33F
アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途クリーンルームでの耐切創用途。
トラスコ品番412-7948
材質テクノーラ長繊維100%
色ブラウン
サイズフリー
全長(cm)24
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。
ひら当て部を牛革で補強しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。
トラスコ品番328-7017
厚さ(mm)1.5
質量(g)86
材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿、ひら当て部:牛革
1双
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。
手のひら全体にすべり止め加工を施しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。
トラスコ品番328-7009
厚さ(mm)1.5
質量(g)85
材質(すべり止め)シリコン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿
1双
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途ガラス工業、自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。切創作業の伴う作業
材質手袋繊維部:高強度ポリエチレン/ガラス繊維、手袋樹脂部:ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切削
耐切創性EN388:2016規格 4/C
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。
厚さ(mm)0.8
質量(g)170
EN388規格2016規格:4X43F
伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。
厚さ(mm)0.5
耐切創性1
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
規格耐熱規格EN407 4343XX 取得、ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、ANSI/ISEA 5 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い高耐切創『レベルE』でリスクを軽減。さらなる素手感覚を追求した18ゲージ使用。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
ゲージ数18
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。
材質Material4X[[(R)]]
厚さ(mm)0.8
色ブラウン
規格EN388
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0768
袖口仕様マジック式
柔らかさと強さがあります。
用途農業、漁業、土木、林業、建設。
材質天然ゴム、100%綿メリヤス
色ブラウン
機能引き裂きに強い、防臭加工
厚さ(mm)約1.2
色ブラウン
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性
サイズフリー
耐熱温度(℃)(素材)500
入数(双)1
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0766
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ
用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど
種別厚手
材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%
全長(mm)250
色茶
入数(双)1
機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
通気性に優れたTrekDry素材を使用しており快適な着け心地です。
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.6
質量(g)70
機能タッチパネル対応
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594
適合規格EN13594規格適合
入数(双)1
機能スマホ対応、タッチパネル対応
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。
手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。
洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)(3121XP)
入数(双)1
機能スマホ対応
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
高品質な冬用手袋です。
トラスコ品番114-6959
材質(すべり止め)ポリウレタン
1双
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途農業、漁業、土木、林業、建設、防寒作業。
厚さ(mm)約1.35
色ブラウン
入数(双)1
機能引き裂きに強い、防寒保温性、すべり止め加工、防臭加工
関連キーワード