種類エルボ
分類たて系列部材
水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。
材質ASA
質量(g)5
寸法L(mm)30
寸法H(mm)6
寸法W(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
関連キーワード