リモコンを操作するだけの簡単リクライニングで無段階調整が可能!使用しない際は折りたためてコンパクトに収納できます。
用途自然でやさしい起き上がりで毎日を快適にお過ごし頂けます!
程良い硬さのマットレスかつ、高品質で安心のドイツ製モーターを使用しております。
腰掛けたり立ち上がりするのにちょうどいい高さでベッド下には収納スペースとしてお使い頂けます。
材質【構造部材】本体:木製フレーム 脚部:天然木(高さ8cm)/【張り材】ファブリック:ポリエステル 100%、合成皮革:塩化ビニル樹脂/【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン
質量(kg)約46
色ブラウン
機能リクライニング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約183×80~133×82
静止耐荷重(kg)約80
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
色ダークブラウン
種類電動リクライニング折りたたみベッド
機能電動リクライニング
材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)31.5
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×2070×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1020×1090
組立時間20~30分
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。
色ブラウン
材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC
コード長さ(m)1.3
マットレスが選べる電動ベッド
ボンネルコイル:体を面で支え、程よい硬さで寝姿勢をサポート
ポケットコイル:身体を点で支える独立したバネが体圧を分散させ快適な寝心地を実現
手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。
脚部連動の電動無段階のリクライニングなので起き上がりも簡単。
用途ベッド
種類電動ベッド
機能リクライニング(電動)
収納時寸法(mm)1010×550×1010
マット寸法(mm)900×1970×130
自動で空気が入り、約3~4分で完成する便利なエアーベッド。
給気だけでなく、排気も電動でできるので超簡単。
マット表面は、ひんやりしないベロア調の微起毛仕上げ。
ボリュームのあるマットは、むだ揺れしにくくどっしりと安定。
エア3層の立体構造ですぐれた安定感を実現。
さらに頭部には膨らみをつけることで、枕代わりにもなります。
使わないときには空気を抜いて折りたためばコンパクト!
用途ベッド、エアーベッド、寝具
材質マット:PVC、ポンプ部:ABS
色ブラウン
種類エアーベッド
電圧(V)AC100
耐荷重(kg)90
定格周波数(Hz)50/60
コード長さ(mm)1300
機能コンパクト
自動で膨らむふわふわエアーベッドです。
約80秒で膨らむ電動ポンプ付きで、使用時にはあっという間に完成します。
空気を抜くのも電動なので楽です。
表面は高級感のあるベロア調仕上げです。
用途ベッド、寝具
材質PVC、ABS樹脂、ポリエステル
色ブラウン
種類エアーベッド
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1930×210
機能コンパクト
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
種類エアーベッド
耐荷重(kg)100
取扱説明書(0.47MB)
電動エアーベッド専用の特別サイズ。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地の、シンカーパイル織りを採用。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。
材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
高反発で体が沈みにくいマットレスを使用しているので、背骨や腰にかかる負担を軽減します。 。高級感がありサラッとした触り心地のメッシュ生地。 。厚さ約8cmのマットレスで快適な寝心地。 。リモコン1つで無段階でお好きな角度にご調整いただけます。 。脚部と背もたれは連動してリクライニングし、体全体をサポートします。 。キャスター付きで移動ラクラク。 。使わないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
材質構造部材:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンチップ・ウレタンフォーム
質量(kg)28.5
サイズセミシングル
使用工具プラスドライバー
座面高さ(mm)320
組立時間30分
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:850×1900×80
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×1990×420
組立人数お客様組立品:2人
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×420×1030
関連キーワード