【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
パワフル大風量!
遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。
しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。
活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果!
便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。
小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。
切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。
消費電力(W)1200/1100
質量(kg)2.4
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360
温度調節2段階+送風
切タイマー1・2・4時間
人感センサー〇
フィルター活性炭フィルター:〇
仕様チャイルドロック:〇
関連キーワード